メイン画像

ドライバー付きウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード80629930 品番WP150D
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。
非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!
便利なドライバー付。
安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。

用途
電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。
水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。
仕様ドライバー:あり トラスコ品番653-2148 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)157 最大口開き(mm)40 先端厚さ(mm)8 調整方法4段階
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする