メイン画像

プチペンチ 100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード80629939 品番MP-100
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ
手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう
取り回しの良さが仕上りに違いを生む

用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番660-5072 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42〜50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56〜62HRC 全長(mm)100 切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする