メイン画像
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の コンビネーションプライヤ
スリムプライヤー バネ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
80630088
品番
TH-200PLS
参考基準価格(税別)
¥110,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。
耐久性抜群のカシメ構造です。
スリムな先端形状です。
2段階スライド調整可能です。
用途
自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。
トラスコ品番
113-2654
材質
機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)
11
全長(mm)
203
切断能力(mm)
軟鉄線(針金)Φ2.6
バネ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。