ヤマト産業
ヤマト産業の 分析・環境・測定器具
ヤマト産業の ガス採取/発生
ヤマト産業の 圧力調整器
圧力調整器(バランス一段式) NPR-1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80630377
品番
NPR-1B-R-11N01-2210-F
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様
入口パージバルブなし
質量(kg)
1.6
材質(本体)
真鍮(C3604B)
使用圧力
P1/〜15MPa、P2/〜0.66MPa
接続
入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガス
Ar・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番
3-9056-11
標準流量
320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)