金属反射顕微鏡 三眼

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80630404 品番TMR-1
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

金属など非透過物質の表面観察に適しています。
像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。
Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。

仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵 セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー 種別三眼 寸法(mm)ステージ:140×160 質量(kg)9 タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60× 電源AC100〜240V 50/60Hz 本体寸法(mm)219×433×417mm 総合倍率50〜600× 光源白色LED(連続調光式) コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付 接眼レンズ広視野 WF10×2個 アズワン品番1-9214-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする