メディカルプロジェクト
メディカルプロジェクトの 施設用家具・備品
メディカルプロジェクトの 病室用品
メディカルプロジェクトの 安全・保護
肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80630456
品番
WS081
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プラスチックは消毒液を使用可能
カバーは洗濯可能
形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質
医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
320×180〜200
アズワン品番
67-8093-53
洗濯方法
洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。