アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
牛表革手袋 ストレートタイプ V-714シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80630499
品番
V-714
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
着脱しやすいストレートタイプです。
牛表革のため、柔軟性が良く手になじみます。
材質
牛表革
寸法(mm)
手の平周り:約210
全長(mm)
約200
サイズ
M
アズワン品番
4-3692-12