エスティジャパン
エスティジャパンの 分溜・分離・抽出・ろ過
エスティジャパンの クロマトグラフィー製品
エスティジャパンの カラム
刀-Katana- ダイヤモンドナイフ STJ-0199シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80630578
品番
STJ-0199-A-K
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた製品です。切り出しに適しています。刃先を胴体部に収納できるので、持ち運び時に安心です。
仕様
アングル
角度(°)
刃先幅:45
本体寸法(mm)
Φ11×146
刃先厚(mm)
0.4
アズワン品番
68-1348-33