高白色コピー用紙 新型コロナウイルス助け合いの輪+

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5冊×500枚) 注文コード80630684 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830

SDGs達成に貢献する森林認証紙を使用しています。
売上の一部をユニセフ「新型コロナウイルス緊急募金」へ寄付するコピー用紙です。
売上の一部をユニセフ募金(途上国の子供たちに対する保健・衛生・教育等幅広い支援)へ寄付するコピー用紙です。箱はフタ付仕様で保管箱として再利用できます。

白色度(%)約92 出荷単位 サイズA4 入数(枚)2500 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)約88 寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×225 アズワン品番4-4677-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
毎日のデータ印刷
株式会社RTロジ 様 (運輸・通信業)

安いの一言
紙の質も良し白さも良し
また購入しますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする