アズワン
アズワンの コピー用紙/ラベルシール
アズワンの コピー用紙/プリンタ用紙
アズワンの モノクロ対応用紙
再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5冊×500枚)
注文コード
80630736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
サイズ
A4
入数(枚)
2500
白色度(%)
約69
紙質
再生コピー用紙
坪量(g/m
2
)
約66
紙厚(μm)
約90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×310×230
アズワン品番
4-4675-11
グリーン購入法
適合