仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0〜10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
性能耐圧:20000psi/1380bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)
材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)
長さ(mm)500
色ORANGE
内径(Φmm)0.025
コード製品コード:1/32" PEEKSIL 500 X 0.025MM ID、ORANGE、PK2
最高使用温度(℃)100
外径1/32"
アズワン品番65-1707-75
内径公差(μm)±1