配管PEEKsilチューブ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 80631129 品番 14010600500602
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。
滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。
ほとんどの有機溶媒に適応します。
PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0〜10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。
非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。
PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。

仕様製品コード:1/16" PEEKSIL 50 X 0.175MM ID、YELLOW、PK2 性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。) 材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ) 長さ(mm)50 YELLOW 内径(Φmm)0.175 最高使用温度(℃)100 外径1/16" アズワン品番65-1707-06 内径公差(μm)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする