配管PEEKsilチューブ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 80631147 品番 14010100500102
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。
滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。
非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。

仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0〜10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。 性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。) 材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ) 長さ(mm)50 ORANGE 内径(Φmm)0.025 コード製品コード:1/16" PEEKSIL 50 X 0.025MM ID、ORANGE、PK2 最高使用温度(℃)100 外径1/16" アズワン品番65-1706-30 内径公差(μm)±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする