10195623 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631479 10195623 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631479 10195623 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631479 10195623 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631479 10195623 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631479

LED薄型パネルA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 80631479 品番 10195623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。
スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。
正面はガラス製なので傷が付きにくいです。
POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。

トラスコ品番542-6780 消費電力(W)22.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×10×850 照度(Lx)約5000 外形寸法縦(mm)850 外形寸法横(mm)605
注意
※設置の際は落下に注意し、製品各所の負担にならないように設置してください。
※破損や故障の原因となります。
※LEDパネルは精密電子部品のため取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする