10195624 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631488

 

10195624 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631488
10195624 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631488
10195624 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631488
10195624 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631488
10195624 LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631488

LED薄型パネルA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×10×600
内容量1台(1台)注文コード80631488品番10195624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。
スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。
正面はガラス製なので傷が付きにくいです。
POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。

トラスコ品番542-9896消費電力(W)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×10×600照度(Lx)約5000外形寸法縦(mm)600外形寸法横(mm)435
注意
※設置の際は落下に注意し、製品各所の負担にならないように設置してください。
※破損や故障の原因となります。
※LEDパネルは精密電子部品のため取り扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする