10195602 エンドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631515 10195602 エンドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631515 10195602 エンドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631515 10195602 エンドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631515 10195602 エンドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631515 10195602 エンドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631515

エンドサイド什器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) トラスコ品番542-9965 注文コード80631515 品番10195602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

省スペースに設置できる薄型のエンドサイドネット什器です。
商品陳列できるかごにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。
設置の際は同梱の結束バンドを使用し、他の什器と固定してください。
陳列商品総重量6kg未満にしてください。

トラスコ品番542-9965 高さ(mm)1500 奥行(mm)150 間口(mm)360 耐荷重(kg)かご(1個)6 最高高さ(mm)1600 色(本体)
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする