10195608 4段スタックカゴ白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631576 10195608 4段スタックカゴ白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631576 10195608 4段スタックカゴ白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631576 10195608 4段スタックカゴ白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631576 10195608 4段スタックカゴ白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631576 10195608 4段スタックカゴ白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631576

4段スタックカゴ白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 80631576 品番 10195608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。
スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。
大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。

トラスコ品番542-6807 高さ(mm)1490(4段組立時) 奥行(mm)360 間口(mm)500 耐荷重(kg/段)15 色(本体) 最大積載量(kg/台)60
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする