10195609 4段スタックカゴ黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631585 10195609 4段スタックカゴ黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631585 10195609 4段スタックカゴ黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631585 10195609 4段スタックカゴ黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631585 10195609 4段スタックカゴ黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631585 10195609 4段スタックカゴ黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631585

4段スタックカゴ黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード80631585 品番10195609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。
スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。
大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。

トラスコ品番542-8337 高さ(mm)1490(4段組立時) 奥行(mm)360 間口(mm)500 耐荷重(kg/段)15 色(本体) 最大積載量(kg/台)60
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする