ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
パーティクルボードビス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
80632310
品番
39820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
締め込みやすく抜けにくいです。
特殊フレキで保持力がアップします。
用途
乾式遮音二重床システムに最適。
トラスコ品番
146-9660
材質
スチール、ユニクロ
全長(mm)
38
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
2