※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
パーティクルボードビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
80632319
品番
39821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
締め込みやすく抜けにくいです。
特殊フレキで保持力がアップします。
用途
乾式遮音二重床システムに最適。
トラスコ品番
147-2773
材質
スチール、ユニクロ
全長(mm)
41
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
2