46025 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633064 46025 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633064 46025 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633064 46025 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633064 46025 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633064 46025 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633064

コーススレッドEX+ 全ネジ 箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 80633064 品番 46025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。
大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。

トラスコ品番628-1768 全長(mm)51 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート ねじ部長さ(mm)45
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする