※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
80633150
品番
47896
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途
ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。
トラスコ品番
225-6861
材質
ステンレスSUS410
全長(mm)
45
寸法d(mm)
3.5
表面処理
ブロンズ
頭部径(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
39
入数(本)
300
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧