※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) 注文コード80633430 品番46649
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,886
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1.6〜6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
抜群の施工性、優れた締結力です。

用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 トラスコ品番424-1655 材質スチール(SWCH18A) 対辺(mm)10 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角頭 頭部径(Φmm)12.8 鉄板厚さ(mm)1.6〜6.0 頭部高さ(mm)6.5 刃先(mm)ドリル:10(F) 呼び寸法L(mm)80 呼び寸法d(mm)6
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする