ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 日用雑貨
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ラック・フック
3段吊り下げフックブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80633457
品番
10195632
参考基準価格(税別)
¥47,142
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
イベント、フリーマーケット、催事での商品陳列に使用できます。
玄関での鍵の引っ掛け、ハサミや工具、帽子、お菓子などよく使う物を引っ掛け収納し取り出しやすく便利です。
トラスコ品番
552-2065
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×58×400
縦(mm)
400
横(mm)
50
入数(個)
50
注意
※設置の際は、設置場所の安全を確認のうえ設置してください。
※また水気の無い平らな場所で使用してください。
※屋外での使用は止めてください。