※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
ステンレス ブロンズ 木ネジ 皿頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(16本×5パック)
注文コード
80633755
品番
10183290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・ステンレスブロンズ
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トラスコ品番
859-4579
材質
SUS-XM7
長さ(mm)
25
呼び径(mm)
3.5
頭部形状
皿
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。