※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10183310 ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633798 10183310 ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633798 10183310 ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633798 10183310 ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633798 10183310 ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633798

ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18本×5パック) 注文コード 80633798 品番 10183310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・頭形状:丸頭 ・サビにくいステンレス製

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 トラスコ品番859-4599 材質SUS-XM7 長さ(mm)16 呼び寸法d(mm)3.1
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする