※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10183318 真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633868 10183318 真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633868 10183318 真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633868 10183318 真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633868 10183318 真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633868

真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本×5パック) 注文コード 80633868 品番 10183318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・頭形状:丸頭 ・真鍮

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 トラスコ品番859-4607 材質真鍮 長さ(mm)16 呼び径(mm)3.1
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする