※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10185451 ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634218 10185451 ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634218 10185451 ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634218 10185451 ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634218 10185451 ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634218

ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本×5パック) 長さ(mm)45 注文コード80634218 品番10185451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は長さ・全長・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 トラスコ品番859-4970 材質SUS-XM7 長さ(mm)45 呼び径(mm)5.1
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする