ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本×5パック)
注文コード
80634245
品番
10185455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:皿頭 ・真鍮
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トラスコ品番
859-4974
材質
真鍮
長さ(mm)
10
呼び径(mm)
1.8
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。