※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ユニクロ 小ネジ 鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本×5パック) ねじピッチ(mm)0.4 注文コード80634769 品番10184138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじピッチ・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番119-7516 セット内容ナット10個/ワッシャー20個 材質スチール ねじピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)10 寸法d(mm)2 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)1.3 頭部径(Φmm)3.5 適合ドライバー十字#1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする