※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP ユニクロ 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本×5パック)
ねじピッチ(mm)
0.45
注文コード
80634796
品番
10184141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-7995
セット内容
ナット10個/ワッシャー20個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
2.6
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
4.5
適合ドライバー
十字#1