※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP ユニクロ 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(8本×5パック)
注文コード
80634830
品番
10184145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-6400
セット内容
ナット8個/ワッシャー16個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
2.6
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
4.5
適合ドライバー
十字#1