※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP ステンレス小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本×5パック)
注文コード
80635110
品番
10184218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-1442
セット内容
ナット6個/ワッシャー12個
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
3
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
4.5
適合ドライバー
十字#1