※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿小ねじ
HP ステンレス小ネジ 皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本×5パック)
注文コード
80635408
品番
10184410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-1443
セット内容
ナット6個、ワッシャー6個
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法d(mm)
3
長さL(mm)
25
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
1.75
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
十字#2