※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
HP ユニクロ小ネジ トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×5パック)
注文コード
80635505
品番
10184261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-2949
セット内容
ナット10個 ワッシャー10個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
3
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
6.9
適合ドライバー
十字#1