※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
HP ステンレス小ネジ トラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本×5パック)
寸法L(mm)
6
注文コード
80635688
品番
10184306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-7762
セット内容
ナット4個 ワッシャー4個
材質
ステンレス(SUS XM7)
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
5
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
3.1
頭部径(Φmm)
11.8
適合ドライバー
十字#2