※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ステンレス小ネジ トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本×5パック) 注文コード 80635697 品番 10184313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番117-9359 セット内容ナット2個 ワッシャー2個 材質ステンレス(SUS XM7) 寸法L(mm)50 寸法d(mm)5 ねじの種類全ネジ 頭部厚(mm)3.1 頭部径(Φmm)11.8 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする