※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
HP ブロンズ小ネジ トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本×5パック)
注文コード
80635715
品番
10186464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-7746
セット内容
ナット4個 ワッシャー4個
材質
スチール:ブロンズ
長さ(mm)
40
呼び径(mm)
4