※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP 黒メッキ 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本×5パック)
長さ(mm)
10
注文コード
80635758
品番
10184479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-9371
セット内容
ナット10個/ワッシャー10個
材質
スチール
長さ(mm)
10
呼び径(mm)
4
表面処理
黒