※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP プラスチック小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本×5パック)
長さ(mm)
20
注文コード
80636090
品番
10184256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカ製の小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-7770
セット内容
ナット4個/ワッシャー4個
材質
ポリカ
長さ(mm)
20
呼び径(mm)
4