※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP 電気用 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本×5パック)
注文コード
80636169
品番
10186437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
用途
耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。
トラスコ品番
117-9333
セット内容
ナット20個、ワッシャー40個
材質
真鍮
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.45
呼び径(mm)
2.6
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ニッケル
ビット
十字#1