※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP 電気用 小ネジ 鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15本×5パック) 注文コード 80636230 品番 10186443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。

用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。 トラスコ品番117-9321 セット内容ナット15個、ワッシャー30個 材質真鍮 長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.5 呼び径(mm)3 ねじの種類全ネジ 表面処理ニッケル ビット十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする