※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
HP 軽天ビス ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本×5パック)
注文コード
80636397
品番
10183528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
110-9825
材質
スチール
長さ(mm)
22
ねじ径(mm)
3.5
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧