※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
HP 軽天ビス ラッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本×5パック)
ねじ径(mm)
3.5
注文コード
80636424
品番
10183531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
110-9827
材質
スチール
長さ(mm)
41
ねじ径(mm)
3.5
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧