※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
HP カラーコーススレッド 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(18本×5パック)
注文コード
80636458
品番
10186654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来のコーススレッドの頭を白く着色しています。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
111-0018
材質
スチール、ユニクロ
適合ドライバー
2
呼び寸法L(mm)
28
呼び寸法d(mm)
3.8