※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
HP カラーコーススレッド 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16本×5パック)
注文コード
80636467
品番
10186655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来のコーススレッドの頭を白く着色しています。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
111-0013
材質
スチール、ユニクロ
適合ドライバー
2
呼び寸法L(mm)
32
呼び寸法d(mm)
3.8