※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
HP 足割コーススレッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本×5パック)
注文コード
80636494
品番
10186966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
先端足割れ加工で食い込みが抜群です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
111-0017
材質
スチール、クロメートメッキ
適合ドライバー
2
呼び寸法L(mm)
57
呼び寸法d(mm)
3.8