※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ステンレス カラー軽天ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8本×5パック) 注文コード 80636528 品番 10186964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番111-0006 材質SUS410 長さL(mm)32 ねじ径(mm)3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする