※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の (+)超低頭ねじ
HP 超低頭小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本×5パック)
長さL(mm)
6
トラスコ品番
151-8805
注文コード
80636546
品番
10187034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
長さL・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品
ナット4個 ワッシャー4個
トラスコ品番
151-8805
材質
スチール
寸法d(mm)
M3
長さL(mm)
6
表面処理
三価クロメート