ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカー関連商品
デッキタッチ US型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80636808
品番
10102813
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
吊ボルトの位置決めが自由に行えます。
金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
トラスコ品番
424-3186
寸法H(mm)
35
使用荷重(kg)
80
寸法D(mm)
24
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
784
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。